CAPTAIN STAG
CSPROTECT スポーツ観戦用UV仕様パラソル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
72118597
品番
UD-0081
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
晴雨兼用。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング)、親骨・中棒:グラスファイバー
色
アイボリー
質量(g)
500
径(mm)×高さ(mm)
1550×960
親骨長さ(cm)
77