本体

R19-780D らくらく選局ラジオ アンドーインターナショナル 72119735 R19-780D らくらく選局ラジオ アンドーインターナショナル 72119735

らくらく選局ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72119735 品番R19-780D
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

正確な選局が簡単にできるデジタル選局方式のポケットラジオです。ワンタッチ選局メモリーや自動プリセットメモリー登録で操作もらくらく。
アラーム機能付きでセットした時間にラジオが自動で起動。
大きめスピーカー内蔵で卓上での使用にも便利。電池寿命約55時間のスタミナ仕様です。

仕様デジタル時計機能、アラーム(ラジオまたはブザー音)、スリープタイマー、液晶バックライト その他【選局】デジタル、オートサーチ、プリセットメモリー登録(AM/FM各3局)、ワンタッチ選局メモリー(AM/FM各3局) 質量(g)85 径(Φmm)【スピーカー】50 電源単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×124×21 受信周波数AM:522-1710kHz、FM:76-108kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする