外付けHDD テレビ録画用 2.5インチ ポータブル 軽量 静音ファンレス設計 USB3.2(Gen1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量2TB 注文コード72119936 品番ELP-STV020UBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。

用途
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。
クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値
USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。
※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。
USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m ※コネクター含まず)×1 仕様1Clickボタン/無し、セキュリティスロット/無し、パソコン電源連動/○ 対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 容量2TB 規格電気用品安全法/対象外 対応OSWindows 11/10、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB Micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115.5×80.5×15.2 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 回転数非固定 保証期間1年間 使用地区日本国内 ※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。 フォーマット形式出荷時/NTFS LEDアクセスLED/○ ファン無し ドライブ数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする