屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72122605 品番HS-A24IB
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,627
販売価格(税別)
1,479

ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。
30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。
繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。
必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。
2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。

用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。 仕様常時通電:対応 材質(本体)ポリカーボネート 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100 最大電流(A)15 機能【繰り返し】あり タイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間 使用場所屋内専用
取扱説明書:(1.74MB)
注意
※屋内専用のため、屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
※時計精度に誤差があるため、正確な時刻管理が必要な機器には使用できません。
※手動スイッチ式でない機器や、マイコン制御の機器には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする