画像準備中

屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72122621 品番HS-A240B
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,627
販売価格(税別)
1,479

ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。
30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。
繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。
必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。
2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。
防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。

用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。
取扱説明書:(1.86MB)
注意
※本製品は防雨型(IPX3)ですが、完全防水ではありません。
※水没や激しい水ぬれが発生する場所では使用しないでください。
※時計精度に誤差があるため、正確な時刻管理が必要な機器には使用できません。
※手動スイッチ式でない機器や、マイコン制御の機器には対応していません。
※抜け止め防雨コンセント専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする