【上栓】穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。【振り出し式】収納・携帯性に優れた振り出し式。全長3.6mの11本継ぎ(仕舞寸法41cm)で、コンパクトかつ本格的な振り出し竿を実現。【ローラートップ】穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。【ブランクス】強度、調子、操作性を重視し、ゴールデンミーン独自のカーボン構造技術で設計。【グリップ】長時間の釣行やキャスト回数が多い釣りでも手首や腕への負担を軽減する、軽量なコルクグリップを採用。【下栓】竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓。素材には耐久性を考慮したラバーコルクを採用。【専用ケース】保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。