デジタルボルトメータ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72122709 品番GVM-9102(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥261,580
販売価格(税別)
237,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6 1/2 桁分解能を持つ2kV 直流電圧計です。既存のキャリブレータでは対応困難な1000V以上の領域において、0.01%の基本確度を実現。
デジタルマルチメータと同様の最速時10k/s の高速サンプリングレート、演算機能を備え、様々な測定アプリケーションに対応しています。また、多様な通信インタフェース(USB、LAN、RS-232C)を搭載し、自動化にも最適な1 台です。

表示数値表示, ヒストグラム, バーメーター, トレンドチャート インターフェースGP-IB(スロットイン) / OPT01-GP-DM906X / USB ホスト / USBデバイス / RS-232C / LAN / デジタルI/O 最大入力電圧2.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)0.0001 メモリ長さ100kポイント
関連資料:(0.73MB) 取扱説明書:(6.92MB)
注意
※取扱説明書は英文のみです。和文は用意出来次第、メーカーHP内に掲載予定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする