1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72122797品番LEX1852-02
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

LEX1851、LEX1852シリーズは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。

仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする