本体

O15-462Y ワイドバンド高感度アンテナ アンドーインターナショナル 72123025 O15-462Y ワイドバンド高感度アンテナ アンドーインターナショナル 72123025

ワイドバンド高感度アンテナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72123025 品番O15-462Y
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ロッドアンテナがあるラジオ機器であれば、機種を選ばずにラジオの感度を向上させることができる高感度アンテナ。電波がよく届く窓際にアンテナを設置、5mの接続コードを使えば窓から離れた屋内でもラジオを受信できます。1台でAM/FM/短波と幅広く対応します。

質量(g)本体:42(電池含まず)、アンテナ:23 電源単4乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:87×30×16、アンテナ:600×600×13 構成部品コントロールボックス、アンプ内蔵アンテナ、伸縮棒(アンテナ展開用)、バーアンテナカプラー、コネクタークリップ、フック付吸盤、クリップ、ラジオスタンド 適合周波数長波:120〜400kHz/AM520〜1710kHz/短波:3.5〜20MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする