メイン画像

グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123059 品番238375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。
高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
難燃性向上タイプ。
使用温度範囲:-10℃〜800℃

用途
ロータリーキルンのタイヤシェルに
スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に
レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に
高温下の摺動部、ボルト、ナットに
トラスコ品番377-0223 容量(kg)16 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量17.6kg 入数1缶 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする