メイン画像

グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123068 品番283472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温240℃下の集中給油を実現しました。
耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。

用途
加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。
トラスコ品番377-0224 使用温度範囲(℃)-10〜240 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.8kg 入数1缶 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする