メイン画像

ユーレットEI-1 16kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123129 品番19576071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,978
販売価格(税別)
109,980

基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

用途
一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。
ブロア・ファンやモーターの軸受など。
トラスコ品番129-2389 材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20〜200 容量(kg)16 ちょう度280〜310 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする