メイン画像

超耐熱GP No.1 16kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123138 品番15061071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。 トラスコ品番129-2401 材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛) 黒色 使用温度範囲(℃)〜500 容量(kg)16 ちょう度No.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする