メイン画像
ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)の モリブデングリース
モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
72123181
品番
15010071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途
高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。
一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。
トラスコ品番
226-0082
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-15〜150
容量(kg)
16
ちょう度
No.0
滴点(℃)
194
融着荷重(N)
【高速四球】2450(一般リチウムの約1.2倍)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応