メイン画像

歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123269 品番19494071AC-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。
消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。
市場の産業機械で、多数の実績がございます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。

トラスコ品番369-8276 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15〜130 容量(kg)16 ちょう度No.2 滴点(℃)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする