メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の リチウムグリース
スミコーマルチグリスEX No.1 400g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20箱)
注文コード
72123348
品番
201876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
焼付き防止性に優れた
リチウムコンプレックス
石けんグリース。
用途
製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機
アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受
建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受
砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など
機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用
仕様
耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリース
トラスコ品番
546-5920
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜+200
容量(kg)
0.4
容量(g)
400
ちょう度
329
容器
蛇腹カートリッジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.45kg
RoHS指令(10物質対応)
対応