メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
住鉱 スミプレックスEPM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20箱)
注文コード
72123375
品番
276165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。
耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた
用途
高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。
仕様
二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。
トラスコ品番
572-9626
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-10〜+200
容量(kg)
0.4
容量(g)
400
ちょう度
275
容器
蛇腹カートリッジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.45kg
RoHS指令(10物質対応)
対応