メイン画像

住鉱 スミプレックスYM-K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 72123418 品番 276375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。

用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。 仕様有機モリブデン化合物配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。 トラスコ品番572-9621 黄色 使用温度範囲(℃)-10〜+200 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度321 容器ペール缶 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量17.592kg RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする