メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
住鉱 スミプレックスMO-K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
72123427
品番
276675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
用途
高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。
仕様
二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。
トラスコ品番
572-9632
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-10〜+200
容量(kg)
16
容量(g)
16000
ちょう度
325
容器
ペール缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
17.592kg
RoHS指令(10物質対応)
対応