メイン画像

LICOREX No.1 420ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20箱) 注文コード72123531 品番18901080LICO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

トラスコ品番671-6182 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん 淡褐色 容量(g)400 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする