メイン画像

カルフォレックスDN-067

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20箱) 注文コード72123540 品番18183080DN-067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

トラスコ品番671-6178 材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん 淡褐色 容量(g)400 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする