メイン画像

モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20箱) 注文コード72123567 品番18432080MOCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

車輌の下回りのグリス給油箇所に。

仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。 トラスコ品番682-6632 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん 黒色 容量(g)400 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする