メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の フッ素グリース
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
72123610
品番
239501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
用途
化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。
仕様
フッ素グリースのリキッドタイプ。
トラスコ品番
688-9215
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜+180
容量(kg)
1
容量(g)
1000
ちょう度
279
容器
缶
有効成分
【濃度】0.1
密度
1.56cm
3
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2024年10月生産分より溶剤メーカー変更
※案内書有
※2024/10/3 溶剤メーカー変更によりSDS一部変更、変更版SDSは直接ご依頼ください。