メイン画像

11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124075 品番SZC-FC112206BK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ストレッチ素材でかさばらない。
お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。
ランドセルに入る
シンプルだから使いやすい
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途軽くて開けやすい 材質ポリエステル 本体質量(g)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする