メイン画像

SZC-MAP1304GY macBook 13インチ用インナーバッグ グレー ナカバヤシ 72124161 SZC-MAP1304GY macBook 13インチ用インナーバッグ グレー ナカバヤシ 72124161 SZC-MAP1304GY macBook 13インチ用インナーバッグ グレー ナカバヤシ 72124161 SZC-MAP1304GY macBook 13インチ用インナーバッグ グレー ナカバヤシ 72124161

macBook 13インチ用インナーバッグ グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124161 品番SZC-MAP1304GY
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

縦持ちインナーバッグ
周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。
高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。

用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ 材質ポリエステル 本体質量(g)130 対応機種MacBookPro13(2018以降)、MacBook Air13(2016以降) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×12×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする