仕様ケースカバー、DINレール取付金具付
質量(g)210
定格出力電流(A)1.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×85 (端子台含まず)
冷却方式自然空冷法
機能過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:15.0 〜 18.0V
保証期間5年
定格出力電力(W)15
最大出力電力(W)15.6
定格出力電圧(V)DC12
使用環境条件【温度】-20〜+70℃(ディレーティング有)【湿度】20〜90%RH(結露なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85 〜 264 VAC (単相交流)