画像準備中

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72124800 品番 PDA50F-5-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ
・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可

仕様ケースカバー、DINレール取付金具付 質量(g)370 定格出力電流(A)10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×82×120(端子台含まず) 冷却方式自然空冷法 機能過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 〜 7.00V 保証期間5年 定格出力電力(W)50 最大出力電力(W)50 定格出力電圧(V)DC5 使用環境条件【温度】-20〜+70℃(ディレーティング有)【湿度】20〜90%RH(結露なし) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85 〜 264 VAC (単相交流)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする