画像準備中

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72124809 品番 PDA100F-5-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)

質量(g)500 定格出力電流(A)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×93×147(端子台含まず) 定格出力電力(W)100 最大出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85〜264 VAC (単相交流)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする