コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72124861
品番
PDA150F-12-N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
質量(g)
600
定格出力電流(A)
13
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×93×168(端子台含まず)
定格出力電力(W)
150
最大出力電力(W)
156
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
85〜264 VAC (単相交流)