代表画像

スクロール用一体型生爪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72125010 品番SSJ-9MC
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
メーカースクロールチャック用。
適合チャック:MC-9用。
トラスコ品番249-5020 材質S45C 長さ(mm)90 幅(mm)24 高さ(mm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする