メイン画像
ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメットMP型 FRP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72125466
品番
377-04CR
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐候性、耐熱性は特に優れます。
用途
墜落時保護用
トラスコ品番
739-6619
材質
FRP、ガラス繊維ポリエステル
色
クリーム
摘要
(MP型ST118‐EPZ2)飛来落下物・墜落時保護用
色(帽体)
クリーム