メイン画像

電子ホイッスルホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72126875 品番378-09
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電子ホイッスル(377-99)専用ケースです。
ベルトやハーネスなどに簡単に取付できます。
電子ホイッスルを衝撃や少量の雨から守ってくれます。
D環がついているのでストラップを結べば落下防止にもなります。

用途工事現場等に。 トラスコ品番680-9111 材質ポリエステル 幅(mm)68 ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする