メイン画像
ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメット前ひさし型 ABS 377-26
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72126891
品番
377-26OR
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐電性に優れます。
用途
墜落時保護用
トラスコ品番
739-7330
材質
ABS
色
オレンジ
摘要
(前ひさし型ST185‐FZ)飛来落下物・墜落時保護・絶縁保護用
色(帽体)
オレンジ