メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.76
コーナー半径Re(mm)
0.8
トラスコ品番
706-5535
注文コード
72127636
品番
WNMG060408-RM MC7125
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
706-5535
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
六角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525