メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.76
コーナー半径Re(mm)
1.2
トラスコ品番
706-7095
注文コード
72127731
品番
WNMG060412-RM MP7135
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
706-7095
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
六角形
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525