曜日別特売
CNMG120404-FPH MC6115 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC6115 三菱 72128747

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC6115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード72128747品番CNMG120404-FPH MC6115
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

トラスコ品番692-2826コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする