メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC6125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.4
1.2
0.8
0.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72128781
品番
CNMG120404-FPH MC6125
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
トラスコ品番
691-8044
コーティング
MC6125
適合被削材種
P種
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7