SNMG120416-MM MC7125 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125 三菱 72130996

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)4.76コーナー半径Re(mm)1.6トラスコ品番706-3950注文コード72130996品番SNMG120416-MM MC7125
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

トラスコ品番706-3950コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.6厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする