WCET06T302MR-SRF MT9005 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 三菱 72133891

メイン画像

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)3.97コーナー半径Re(mm)0.2トラスコ品番691-9598注文コード72133891品番WCET06T302MR-SRF MT9005
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

トラスコ品番691-9598コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする