メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
6.35
4.76
6.35
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72134591
品番
DNMG150612-FPH MC6115
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
トラスコ品番
707-5374
コーティング
MC6115
適合被削材種
P種
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
内接円IC(mm)
12.7