メイン画像
三菱
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
2.38
トラスコ品番
691-9647
注文コード
72135038
品番
CCET060201ML-SS MS7025
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
トラスコ品番
691-9647
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35