WCGTL30202M-FSF-P MS7025 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025 三菱 72136359

メイン画像

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)2.38コーナー半径Re(mm)0.2トラスコ品番692-4340注文コード72136359品番WCGTL30202M-FSF-P MS7025
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。

トラスコ品番692-4340コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする