メイン画像
三菱
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
1.59
コーナー半径Re(mm)
0.1
トラスコ品番
692-1218
注文コード
72136411
品番
WCGT020101M-FSF-P MS9025
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
トラスコ品番
692-1218
コーティング
MS9025
適合被削材種
M種、S種
チップ形状
六角形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
1.59
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
3.97