WCGT06T301M-FSF-P MS9025 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 三菱 72138161

メイン画像

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)3.97コーナー半径Re(mm)0.1トラスコ品番692-1215注文コード72138161品番WCGT06T301M-FSF-P MS9025
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。

トラスコ品番692-1215コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形コーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする