メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.35
コーナー半径Re(mm)
1.2
トラスコ品番
706-5471
注文コード
72139055
品番
SNMG150612-MA MC7125
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
706-5471
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
正方形
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
内接円IC(mm)
15.875