商品本体

Touch-LASER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 受信方式パラレル 33ch,ダブルスーパーヘテロダイン 注文コード72139737 品番TL246R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は受信方式など3種類から選べます 他の種類を見る

・JMA-520/JMA-401取締機に対応
全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。
・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現
MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。
従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較
・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット
JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。
レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。
レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。
※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。
場合によっては識別できない場合があります。
・フルオート機能を搭載
速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。
走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。
必要な時に必要な警報を提供します。
・レーザー(光)式移動オービス対応!
・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録
・最新情報が無償ダウンロード
・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!
・OBDUアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現

質量(g)88 表示【面積】2.4 インチ TFT(IPS 方式) 電源電圧(V)DC12 専用 消費電流(mA)【最大】450 液晶サイズ49(W)× 36.7(H)mm 検波方式FM トラッキングタイムカウント方式 受信周波数GPS 受信部(1575.42MHz、1598.0625 〜 1605.375MHz 帯)・ X バンド・ K バンド・ 取締用連絡無線(350.1MHz)・ カー ・ ロケーター ・ システム(407MHz 帯)・ デジタル無線(159 〜 160MHz 帯)・ 署活系無線(347MHz 帯、 361MHz 帯)・ ワイド無線(336 〜 338MHz 帯)・ 警察ヘリテレ無線(340 〜 372MHz 帯)・ 消防ヘリテレ無線(382 〜 383MHz 帯)・ 取締特小無線(422MHz 帯)・ レッカー無線(154MHz 帯、465 〜 468MHz 帯)・ 新救急無線(371MHz 帯)・ 消防無線(150MHz 帯、 466MHz 帯)・ 高速管理車両無線(383MHz 帯)・ 警察活動無線(162MHz 帯)・ 警備無線(468MHz 帯)・ タクシー無線(458 〜 459MHz 帯、467MHz 帯) 受信方式パラレル 33ch,ダブルスーパーヘテロダイン 測位更新時間最短 0.5 秒 動作温度範囲(℃)-10〜 60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×52×21.3 対応SDカードmicroSDHC カード,4GB 〜 32GB 動作電圧(V)DC8 〜 16
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページのお車の適合情報並びに注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする