メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アルミ線
アルミ線 黒コート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72142178
品番
10155952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
PVC被膜で強度・耐候性アップです。
用途
工作や各種結束に。
トラスコ品番
679-5077
材質
芯線:アルミ、表面処理:PVC樹脂被膜
長さ(m)
10
番手
10
線径(mm)
3.2