代表画像

C(KL)63S-18 クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所 72142327 C(KL)63S-18 クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所 72142327

クリーミー吸上式スプレーガン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード72142327 品番C(KL)63S-18
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特に微粒化に注意を払って製作されています。
使用範囲も広く、美しく仕上がります。
塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。

用途小物塗装、中物塗装など。 トラスコ品番805-0643 セット内容スパナ 材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮 タイプ霧化段階:汎用 空気使用量(L/min)170 パターン開き(mm)190 所要圧縮機(kw)0.75〜 ノズル径(Φmm)1.8 エアー取込口G1/4
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする