メイン画像
オギハラ工業
オギハラ工業の グレーチング・排水設備商品
オギハラ工業の マンホール・グレーチング専用ハンドル
グレーチングリフター”らくチング”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72142361
品番
OGL1A
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。
女性や年配の方まで簡単に取り外しができます。
用途
会社・店舗の敷地内から一般家庭まで、側溝の清掃などに便利です。
グレーチングを取外し、移動、はめる作業をスムーズに行えます。
トラスコ品番
700-9457
材質
本体・スチール製
幅(mm)
480
高さ(mm)
330
奥行(mm)
1170
注意
※ベアリングバーピッチ8.5mm以上のグレーチング(あら目タイプ)、重量30kg以内のグレーチングに使用可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません