代表画像
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72142431
品番
MS57D-151010
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
用途
金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。
トラスコ品番
345-3761
材質
ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)
ピッチ(mm)
100
全幅(mm)
220
ローラー幅(mm)
150
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2.6
機高(mm)
100
許容荷重(N)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません